Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabeleinziehgerät Kati-Blitz compact 50m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabeleinziehgerät Kati-Blitz compact 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 034566

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579345668

Sonepar Artikelnummer

120098619

Hersteller Artikelnummer

034566

Hersteller Typ

KB COMP 50

Hersteller Artikel Nr.:

034566

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Länge:

50 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

1.370 kg

Kabeleinziehgerät Kati Blitz compact 50m mit neuer Anfangshülse 2.0 und Zubehör, Glasfiberband 3mm Ø