Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabeleinziehgerät, Kati-Blitz Mini, 35 m, inkl. Zubehör

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabeleinziehgerät, Kati-Blitz Mini, 35 m, inkl. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104015

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 1.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579024587

Sonepar Artikelnummer

121129807

Hersteller Artikelnummer

104015

Hersteller Typ

KB MINI 35

Hersteller Artikel Nr.:

104015

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

1.2 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

1.2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.450 kg

Kabeleinziehgerät, Kati Blitz Mini, 35 m, inkl. Zubehör