Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelgleitmittel, 10 kg Eimer, Hausinstallation

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelgleitmittel, 10 kg Eimer, Hausinstallation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020499

  • Geeignet für Kabel - Ja

  • Verpackung - Eimer

  • Inhalt - 10000 ml

  • Verwendbar auf Kunststoff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579204996

Sonepar Artikelnummer

120098569

Hersteller Artikelnummer

020499

Hersteller Typ

GLIT EIM 10

Hersteller Artikel Nr.:

020499

Geeignet für Kabel:

Ja

Verpackung:

Eimer

Inhalt:

10000 ml

Verwendbar auf Kunststoff:

Ja

Verwendbar auf Metall:

Ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

Nein

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Form:

Gel

Wasserlöslich:

Ja

Säurefrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

10.400 kg

Kabelgleitmittel, 10 kg Eimer, Hausinstallation, DIETZEL