Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelgleitmittel, 10 L Kanister, leichten Kabeln

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelgleitmittel, 10 L Kanister, leichten Kabeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002520

  • Geeignet für Kabel - Ja

  • Verpackung - sonstige

  • Inhalt - 10000 ml

  • Verwendbar auf Kunststoff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579000031

Sonepar Artikelnummer

120495931

Hersteller Artikelnummer

002520

Hersteller Typ

GLIT F100 KAN 10

Hersteller Artikel Nr.:

002520

Geeignet für Kabel:

Ja

Verpackung:

sonstige

Inhalt:

10000 ml

Verwendbar auf Kunststoff:

Ja

Verwendbar auf Metall:

Ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

Nein

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Form:

Gel

Wasserlöslich:

Ja

Säurefrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

10.200 kg

Kabelgleitmittel, 10 L Kanister, leichten Kabeln, DIETZEL