Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelgleitmittel, 200 ml Tube, Hausinstallation

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelgleitmittel, 200 ml Tube, Hausinstallation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 013405

  • Geeignet für Kabel - Ja

  • Verpackung - Tube

  • Inhalt - 200 ml

  • Verwendbar auf Kunststoff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579134057

Sonepar Artikelnummer

120098535

Hersteller Artikelnummer

013405

Hersteller Typ

GLIT TUBE 200ML

Hersteller Artikel Nr.:

013405

Geeignet für Kabel:

Ja

Verpackung:

Tube

Inhalt:

200 ml

Verwendbar auf Kunststoff:

Ja

Verwendbar auf Metall:

Ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

Nein

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Form:

Gel

Wasserlöslich:

Ja

Säurefrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.200 kg

Kabelgleitmittel, 200 ml Tube, Hausinstallation