Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelgleitmittel geeignet für HFT- und PVC-Material 1000 ml

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelgleitmittel geeignet für HFT- und PVC-Material 1000 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 043248

  • Verpackung - Tube

  • Inhalt - 1000 ml

  • Verwendbar auf Kunststoff - Ja

  • Verwendbar auf nasser Oberfläche - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579432481

Sonepar Artikelnummer

120042635

Hersteller Artikelnummer

043248

Hersteller Typ

G-35 1000ML

Hersteller Artikel Nr.:

043248

Verpackung:

Tube

Inhalt:

1000 ml

Verwendbar auf Kunststoff:

Ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

Nein

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Form:

Gel

Wasserlöslich:

Ja

Säurefrei:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

1.057 kg

Kabelgleitmittel geeignet für HFT- und PVC-Material 1000 ml