Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelhalter, 100 mm, für MAK, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelhalter, 100 mm, für MAK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 019331

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Deckelmontage - Nein

  • Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 100 mm

  • Mit Potentialausgleich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579193313

Sonepar Artikelnummer

120070319

Hersteller Artikelnummer

019331

Hersteller Typ

MHK 100 WS

Hersteller Artikel Nr.:

019331

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelmontage:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:

100 mm

Mit Potentialausgleich:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.012 kg

Kabelhalter, 100 mm, für MAK, weiß, DIETZEL