DIETZEL - Kabelhalter, 50x170 mm, abgeschrägt, für SLS/SLC, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036064
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 50 mm
Mit Potentialausgleich - Nein
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579360647
Sonepar Artikelnummer
120497963
Hersteller Artikelnummer
036064
Hersteller Typ
CH 50/170 WS
Hersteller Artikel Nr.:
036064
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
50 mm
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg


