DIETZEL - Kabelhalter, 50x170 mm, für Mittelteil, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036063
Werkstoff - Kunststoff
Deckelmontage - Ja
Oberteilbreite - 170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579360630
Sonepar Artikelnummer
120497962
Hersteller Artikelnummer
036063
Hersteller Typ
SH 50/170 WS
Hersteller Artikel Nr.:
036063
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelmontage:
Ja
Oberteilbreite:
170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
50 mm
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.007 kg


