Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelhalter einfach, -5 bis +60°C, hellgrau, halogenfrei

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelhalter einfach, -5 bis +60°C, hellgrau, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103496

  • Länge - 100 mm

  • Ausführung - einseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - HR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579022477

Sonepar Artikelnummer

121129795

Hersteller Artikelnummer

103496

Hersteller Typ

KH-1 HG

Hersteller Artikel Nr.:

103496

Länge:

100 mm

Ausführung:

einseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.008 kg

Kabelhalter einfach, -5 bis +60 °C, halogenfrei, hellgrau