Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelhalter zweifach, -5 bis +60°C, hellgrau, halogenfrei

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelhalter zweifach, -5 bis +60°C, hellgrau, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103497

  • Herkunftsland - HR

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.016 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579022484

Sonepar Artikelnummer

121129796

Hersteller Artikelnummer

103497

Hersteller Typ

KH-2 HG

Hersteller Artikel Nr.:

103497

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.016 kg

Kabelhalter zweifach, -5 bis +60 °C, halogenfrei, hellgrau