DIETZEL - Kabelhaltestrumpf, 1 Schlaufe, Ø 10-13 mm, Wirklänge 130 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024480
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 13 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579244800
Sonepar Artikelnummer
120098579
Hersteller Artikelnummer
024480
Hersteller Typ
KH-STR/1S 10-13 108353
Hersteller Artikel Nr.:
024480
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 13 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.020 kg


