DIETZEL - Kabelhaltestrumpf, 1 Schlaufe, Ø 13-16 mm, Wirklänge 180 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024561
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13 .. 16 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579245616
Sonepar Artikelnummer
120098580
Hersteller Artikelnummer
024561
Hersteller Typ
KH-STR/1S 13-16 108354
Hersteller Artikel Nr.:
024561
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13 .. 16 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.020 kg


