DIETZEL - Kabelhaltestrumpf, 1 Schlaufe, Ø 16-20 mm, Wirklänge 245 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032958
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16 .. 20 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579329583
Sonepar Artikelnummer
120098604
Hersteller Artikelnummer
032958
Hersteller Typ
KH-STR/1S 16-20 108355
Hersteller Artikel Nr.:
032958
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 .. 20 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.040 kg


