Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelhaltestrumpf, 1 Schlaufe, Ø 20-25 mm, Wirklänge 260 mm, Stahllitze verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelhaltestrumpf, 1 Schlaufe, Ø 20-25 mm, Wirklänge 260 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 024562

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 25 mm

  • Freidrehender Kopf - Nein

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579245623

Sonepar Artikelnummer

120098581

Hersteller Artikelnummer

024562

Hersteller Typ

KH-STR/1S 20-25 108356

Hersteller Artikel Nr.:

024562

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20 .. 25 mm

Freidrehender Kopf:

Nein

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73144100

Gewicht:

0.100 kg

Kabelhaltestrumpf, 1 Schlaufe, Ø 20-25 mm, Wirklänge 260 mm, Stahllitze verzinkt