Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelhaltestrumpf, 1 Schlaufe, Ø 25-30 mm, Wirklänge 330 mm, Stahllitze verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelhaltestrumpf, 1 Schlaufe, Ø 25-30 mm, Wirklänge 330 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 024563

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 25 .. 30 mm

  • Freidrehender Kopf - Nein

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579245630

Sonepar Artikelnummer

120098582

Hersteller Artikelnummer

024563

Hersteller Typ

KH-STR/1S 25-30 108357

Hersteller Artikel Nr.:

024563

Geeignet für Kabeldurchmesser:

25 .. 30 mm

Freidrehender Kopf:

Nein

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73144100

Gewicht:

0.150 kg

Kabelhaltestrumpf, 1 Schlaufe, Ø 25-30 mm, Wirklänge 330 mm, Stahllitze verzinkt