DIETZEL - Kabelhaltestrumpf, 1 Schlaufe, Ø 44-52 mm, Wirklänge 370 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 065440
Geeignet für Kabeldurchmesser - 44 .. 52 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579654401
Sonepar Artikelnummer
120117089
Hersteller Artikelnummer
065440
Hersteller Typ
KH-STR/1S 44-52 108360
Hersteller Artikel Nr.:
065440
Geeignet für Kabeldurchmesser:
44 .. 52 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.250 kg


