DIETZEL - Kabelhaltestrumpf, 1 Schlaufe, Ø 50-65 mm, Wirklänge 490 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043113
Geeignet für Kabeldurchmesser - 50 .. 65 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579431132
Sonepar Artikelnummer
120117084
Hersteller Artikelnummer
043113
Hersteller Typ
KH-STR/1S 50-65 108361
Hersteller Artikel Nr.:
043113
Geeignet für Kabeldurchmesser:
50 .. 65 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.460 kg


