Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelhaltestrumpf, 1 Schlaufe, Ø 6-8 mm, Wirklänge 90 mm, Stahllitze verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelhaltestrumpf, 1 Schlaufe, Ø 6-8 mm, Wirklänge 90 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036311

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 .. 8 mm

  • Freidrehender Kopf - Nein

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579363112

Sonepar Artikelnummer

120098629

Hersteller Artikelnummer

036311

Hersteller Typ

KH-STR/1S 6-8 108351

Hersteller Artikel Nr.:

036311

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6 .. 8 mm

Freidrehender Kopf:

Nein

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73144100

Gewicht:

0.010 kg

Kabelhaltestrumpf, 1 Schlaufe, Ø 6-8 mm, Wirklänge 90 mm, Stahllitze verzinkt