DIETZEL - Kabelhaltestrumpf, 1 Schlaufe, Ø 8-10 mm, Wirklänge 130 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037560
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8 .. 10 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579375603
Sonepar Artikelnummer
120098634
Hersteller Artikelnummer
037560
Hersteller Typ
KH-STR/1S 8-10 108352
Hersteller Artikel Nr.:
037560
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 .. 10 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.020 kg


