DIETZEL - Kabelhaltestrumpf,1 seitliche Schlaufe,Ø10-13mm,Wirklänge 130mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086565
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 13 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579865654
Sonepar Artikelnummer
120495968
Hersteller Artikelnummer
086565
Hersteller Typ
KH-STR/1SS 10-13 108390
Hersteller Artikel Nr.:
086565
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 13 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.020 kg


