DIETZEL - Kabelhaltestrumpf,1 seitliche Schlaufe,Ø13-16mm,Wirklänge 180mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086566
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13 .. 16 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579865661
Sonepar Artikelnummer
120495969
Hersteller Artikelnummer
086566
Hersteller Typ
KH-STR/1SS 13-16 108391
Hersteller Artikel Nr.:
086566
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13 .. 16 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.020 kg


