DIETZEL - Kabelhaltestrumpf,1 seitliche Schlaufe,Ø16-20mm,Wirklänge 245mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002548
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16 .. 20 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579000178
Sonepar Artikelnummer
120495970
Hersteller Artikelnummer
002548
Hersteller Typ
KH-STR/1SS 16-20 108392
Hersteller Artikel Nr.:
002548
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 .. 20 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.040 kg


