DIETZEL - Kabelhaltestrumpf,1 seitliche Schlaufe,Ø20-25mm,Wirklänge 260mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002549
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 25 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579000185
Sonepar Artikelnummer
120495971
Hersteller Artikelnummer
002549
Hersteller Typ
KH-STR/1SS 20-25 108393
Hersteller Artikel Nr.:
002549
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 .. 25 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.040 kg


