DIETZEL - Kabelhaltestrumpf,1 seitliche Schlaufe,Ø25-30mm,Wirklänge 330mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002550
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25 .. 30 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579000192
Sonepar Artikelnummer
120495972
Hersteller Artikelnummer
002550
Hersteller Typ
KH-STR/1SS 25-30 108394
Hersteller Artikel Nr.:
002550
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25 .. 30 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.150 kg


