DIETZEL - Kabelhaltestrumpf,1 seitliche Schlaufe,Ø30-38mm,Wirklänge 330mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002551
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 38 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579000208
Sonepar Artikelnummer
120495973
Hersteller Artikelnummer
002551
Hersteller Typ
KH-STR/1SS 30-38 108395
Hersteller Artikel Nr.:
002551
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 38 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.180 kg


