DIETZEL - Kabelhaltestrumpf,1 seitliche Schlaufe,Ø38-45mm,Wirklänge 370mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002552
Geeignet für Kabeldurchmesser - 38 .. 45 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579000215
Sonepar Artikelnummer
120495974
Hersteller Artikelnummer
002552
Hersteller Typ
KH-STR/1SS 38-45 108396
Hersteller Artikel Nr.:
002552
Geeignet für Kabeldurchmesser:
38 .. 45 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.100 kg


