DIETZEL - Kabelhaltestrumpf,1 seitliche Schlaufe,Ø44-52mm,Wirklänge 370mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 084145
Geeignet für Kabeldurchmesser - 44 .. 52 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579841450
Sonepar Artikelnummer
120495975
Hersteller Artikelnummer
084145
Hersteller Typ
KH-STR/1SS 44-52 108397
Hersteller Artikel Nr.:
084145
Geeignet für Kabeldurchmesser:
44 .. 52 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.150 kg


