DIETZEL - Kabelhaltestrumpf,1 seitliche Schlaufe,Ø50-65mm,Wirklänge 490mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 084144
Geeignet für Kabeldurchmesser - 50 .. 65 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579841443
Sonepar Artikelnummer
120495976
Hersteller Artikelnummer
084144
Hersteller Typ
KH-STR/1SS 50-65 108398
Hersteller Artikel Nr.:
084144
Geeignet für Kabeldurchmesser:
50 .. 65 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.450 kg


