DIETZEL - Kabelhaltestrumpf,1 seitliche Schlaufe,Ø64-77mm,Wirklänge 490mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 084142
Geeignet für Kabeldurchmesser - 64 .. 77 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579841429
Sonepar Artikelnummer
120495977
Hersteller Artikelnummer
084142
Hersteller Typ
KH-STR/1SS 64-77 108399
Hersteller Artikel Nr.:
084142
Geeignet für Kabeldurchmesser:
64 .. 77 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.470 kg


