Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelleiter-Brandschutz Svz.L3m B=0,4m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelleiter-Brandschutz Svz.L3m B=0,4m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078175

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918094377

Sonepar Artikelnummer

120007044

Hersteller Artikelnummer

078175

Hersteller Typ

LGG-BS 60-40-3S

Hersteller Artikel Nr.:

078175

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

60 mm

Breite:

400 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

Ja

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Nutzbarer Querschnitt:

16200 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Sprossenmittenabstand:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

12.050 kg

Kabelleiter mit durchgängig gelochten Seitenholmen. Geschweißte Sprosse aus Profilschiene 30x15 mm. Elektrische Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537.