DIETZEL - Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 300x100x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096916
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 100 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120498089
Hersteller Artikelnummer
096916
Hersteller Typ
LGG 100-30-3E
Hersteller Artikel Nr.:
096916
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
100 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Nutzbarer Querschnitt:
24200 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
10.994 kg


