Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 300x60x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 300x60x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096942

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120498115

Hersteller Artikelnummer

096942

Hersteller Typ

LGG 60-30-3F

Hersteller Artikel Nr.:

096942

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

60 mm

Breite:

300 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

Ja

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Nutzbarer Querschnitt:

12200 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

9.210 kg

LGG 60, Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 60x3000/6000 mm, mit durchgängig gelochten Seitenholmen, geschweißte Sprosse aus Profilschiene 30 x 15 mm, elektrische Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537