Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 400x60x6000 mm, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 400x60x6000 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096958

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120498131

Hersteller Artikelnummer

096958

Hersteller Typ

LGG 60-40S

Hersteller Artikel Nr.:

096958

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

60 mm

Breite:

400 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

Ja

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Nutzbarer Querschnitt:

16200 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

18.570 kg

LGG 60, Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 60x3000/6000 mm, mit durchgängig gelochten Seitenholmen, geschweißte Sprosse aus Profilschiene 30 x 15 mm, elektrische Leitfähigkeit geprüft nach DIN EN 61537