DIETZEL - Kabelrinne, gelocht, 300x60x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079818
Höhe - 60 mm
Breite - 300 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918110893
Sonepar Artikelnummer
120497694
Hersteller Artikelnummer
079818
Hersteller Typ
RG 60-30E
Hersteller Artikel Nr.:
079818
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
1 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17100 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.000 kg


