DIETZEL - Kabelrinne, gelocht, 300x85x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078610
Höhe - 85 mm
Breite - 300 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918086433
Sonepar Artikelnummer
120497293
Hersteller Artikelnummer
078610
Hersteller Typ
RG 85-30F
Hersteller Artikel Nr.:
078610
Höhe:
85 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
24600 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
10.550 kg


