Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelrinne, gelocht, 400x110x3000 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelrinne, gelocht, 400x110x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078604

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918110961

Sonepar Artikelnummer

120497287

Hersteller Artikelnummer

078604

Hersteller Typ

RG 110-40E

Hersteller Artikel Nr.:

078604

Höhe:

110 mm

Breite:

400 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Materialstärke:

1 mm

Nutzbarer Querschnitt:

42800 mm²

Mit Oberteil:

Nein

Seitenlochung:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

13.600 kg

Kabelrinne, gelocht, 400x110x3000 mm, Edelstahl (V2A)