Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelrinne, gelocht, 400x85x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelrinne, gelocht, 400x85x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078611

  • Höhe - 85 mm

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918086440

Sonepar Artikelnummer

120497294

Hersteller Artikelnummer

078611

Hersteller Typ

RG 85-40F

Hersteller Artikel Nr.:

078611

Höhe:

85 mm

Breite:

400 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Materialstärke:

1.5 mm

Nutzbarer Querschnitt:

32800 mm²

Mit Oberteil:

Nein

Seitenlochung:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

12.900 kg

Kabelrinne, gelocht, 400x85x3000 mm, tauchfeuerverzinkt