DIETZEL - Kabelrinne, gelocht, 600x110x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078605
Höhe - 110 mm
Breite - 600 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918086525
Sonepar Artikelnummer
120497288
Hersteller Artikelnummer
078605
Hersteller Typ
RG 110-60F
Hersteller Artikel Nr.:
078605
Höhe:
110 mm
Breite:
600 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Nutzbarer Querschnitt:
64300 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
19.400 kg


