DIETZEL - Kabelrinne schwer, gelocht, 300x110x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078625
Höhe - 110 mm
Breite - 300 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918086730
Sonepar Artikelnummer
120497298
Hersteller Artikelnummer
078625
Hersteller Typ
RGS 110-30F
Hersteller Artikel Nr.:
078625
Höhe:
110 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
32100 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
18.823 kg


