DIETZEL - Kabelrinne schwer, gelocht, 500x60x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078637
Höhe - 60 mm
Breite - 500 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918086693
Sonepar Artikelnummer
120497306
Hersteller Artikelnummer
078637
Hersteller Typ
RGS 60-50F
Hersteller Artikel Nr.:
078637
Höhe:
60 mm
Breite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
28600 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
22.673 kg


