DIETZEL - Kabelschelle,f. Ø12-16mm,C-Profil,Schlitzweite 16mm,47.5mm,m. Isolierwanne,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079439
Spannbereich - 12 .. 16 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918055026
Sonepar Artikelnummer
120130378
Hersteller Artikelnummer
079439
Hersteller Typ
K 16 H-IW KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079439
Spannbereich:
12 .. 16 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.033 kg


