DIETZEL - Kabelschelle,f. Ø16-20mm,C-Profil,Schlitzweite 16mm,51.5mm,m. Isolierwanne,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079440
Spannbereich - 16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918055064
Sonepar Artikelnummer
120130379
Hersteller Artikelnummer
079440
Hersteller Typ
K 20 H-IW KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079440
Spannbereich:
16 .. 20 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.038 kg


