Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelschelle,f. Ø24-28mm,C-Profil,Schlitzweite 18/22mm,59.7mm,+Isolierwanne,verz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelschelle,f. Ø24-28mm,C-Profil,Schlitzweite 18/22mm,59.7mm,+Isolierwanne,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 013656

  • Spannbereich - 24 .. 28 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Stück

  • Standardartikel

EAN

4040918052735

Sonepar Artikelnummer

120044999

Hersteller Artikelnummer

013656

Hersteller Typ

K 28 AC-IW KABELSCHELLE

Hersteller Artikel Nr.:

013656

Spannbereich:

24 .. 28 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Montageart:

C-Profil

Für Rohrgröße (metrisch):

25

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.043 kg

Kabelschelle, für Ø 24-28 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 59,7 mm, mit Isolierwanne, verzinkt