Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelschelle,f. Ø32-36mm,C-Profil,Schlitzweite 18/22mm,69mm,m. Isolierwanne,verz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelschelle,f. Ø32-36mm,C-Profil,Schlitzweite 18/22mm,69mm,m. Isolierwanne,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 014004

  • Spannbereich - 32 .. 36 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Standardartikel

EAN

4040918052810

Sonepar Artikelnummer

120045005

Hersteller Artikelnummer

014004

Hersteller Typ

K 36 AC-IW KABELSCHELLE

Hersteller Artikel Nr.:

014004

Spannbereich:

32 .. 36 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Montageart:

C-Profil

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.058 kg

Kabelschelle, für Ø 32-36 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 69 mm, mit Isolierwanne, verzinkt