DIETZEL - Kabelschelle,f. Ø48-52mm,C-Profil,Schlitzweite 16mm,92.5mm,m. Isolierwanne,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079448
Spannbereich - 48 .. 52 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918055385
Sonepar Artikelnummer
120130387
Hersteller Artikelnummer
079448
Hersteller Typ
K 52 H-IW KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079448
Spannbereich:
48 .. 52 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
50
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.116 kg


