DIETZEL - Kabelschelle,f. Ø56-60mm,C-Profil,Schlitzweite 16mm,100.5mm,m. Isolierwanne,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079450
Spannbereich - 56 .. 60 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579794503
Sonepar Artikelnummer
120130389
Hersteller Artikelnummer
079450
Hersteller Typ
K 60 H-IW KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079450
Spannbereich:
56 .. 60 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.154 kg


