DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 100-110 mm, Flachprofil bis 12 mm, 157 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003776
Spannbereich - 100 .. 110 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918033178
Sonepar Artikelnummer
120496118
Hersteller Artikelnummer
003776
Hersteller Typ
K 110 U KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003776
Spannbereich:
100 .. 110 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
flaches Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
110
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.319 kg


