DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 100-110 mm, Winkelprofil bis 40 mm, 157 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003826
Spannbereich - 100 .. 110 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918029010
Sonepar Artikelnummer
120496135
Hersteller Artikelnummer
003826
Hersteller Typ
K 110 S KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003826
Spannbereich:
100 .. 110 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Winkelprofil
Für Rohrgröße (metrisch):
110
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.329 kg


