DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 110-120 mm, Flachprofil bis 12 mm, 167 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003777
Spannbereich - 110 .. 120 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918033253
Sonepar Artikelnummer
120496119
Hersteller Artikelnummer
003777
Hersteller Typ
K 120 U KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003777
Spannbereich:
110 .. 120 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
flaches Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.358 kg


